Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars L70 Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars L70 Bypass-Astschere
Fiskars L70 Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71372432
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1002104
EAN/GTIN:
     6411501121905
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Mit dieser PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere schneiden Sie am besten frische Äste, Hecken und Büsche. Das Modell ist 45 Zentimeter lang und wiegt federleichte 490 Gramm. Das geringe Gewicht dieser Fiskars Astschere ermöglicht ein ermüdungsfreies Schneiden, auch bei langen Einsätzen. Die Gartenarbeit mit dieser Ausführung macht richtig Spaß, denn sie geht leicht von der Hand. Dieses Werkzeug macht sich die EaseCut-Technologie zunutze, wodurch die Schneidleistung um das Dreifache erhöht wird. Darüber hinaus schneiden Sie mithilfe des Getriebemechanismus, der zur richtigen Zeit eingreift und die Schneidleistung erhöht, ohne dass Sie mehr Kraft einsetzen müssen. Somit können Sie bis zu 38 Millimeter dicke Hölzer ohne Mühe schneiden. Die untere Klinge in Form eines Hakens hält sicher den Ast. Die antihaftbeschichtete obere Klinge gleitet mit Leichtigkeit durch das Holz und trennt den Ast sauber ab. Eine Besonderheit der oberen Klinge ist ihre Langlebigkeit - sie behält ihre Schärfe auch wenn sie oft gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, astschere fiskars, astschere
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1202.374
€ 25,55*
Sonstiges
Fiskars
1051602
€ 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.