Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars SP15 Astschere Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars SP15 Astschere Schwarz, Orange
Fiskars SP15 Astschere Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85378503
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1051602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Gartenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
182 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: astschere fiskars, astschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1020191
€ 13,88*
Sonstiges
Fiskars
1000557
€ 20,23*
Sonstiges
Fiskars
1051600
€ 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.