Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge AB1 3D-Druckmaterial ABS Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge AB1 3D-Druckmaterial ABS Schwarz 1 kg
Flashforge AB1 3D-Druckmaterial ABS Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71105886
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     AB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,00*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.