Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki SP18VA Winkelschleifer 18 cm 3400 RPM 1250 W 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki SP18VA Winkelschleifer 18 cm 3400 RPM 1250 W 2,8 kg
Hikoki SP18VA Winkelschleifer 18 cm 3400 RPM 1250 W 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69808992
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376279241
EAN/GTIN:
     4966376279241
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Tiefe
415 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
180 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3400 RPM
Anzahl der Gänge
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.