Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPR-BA050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPR-BA050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69120693
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPR-BA050
EAN/GTIN:
     5706998661692
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
QLN220, QLN320, ZQ500, ZQ510, ZQ520, P1031365-025
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
19.24 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.