Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPR-BA002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPR-BA002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69120535
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPR-BA002
EAN/GTIN:
     5706998661210
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
52 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Kompatibilität
260P, 280, LabelManager 260, LabelManager 260P, LabelManager 280, LabelManager PnP, PnP, 14430, S0895880, W003688, 14430, 1758458, S0895880, S0915380, W003688
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
4.8 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.