| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-66970097 Herst.-Nr.: 2.445-035.0 EAN/GTIN: 4054278511757 |
| |
|
| | |
| Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 4.8 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Batteriebreite | 88 mm | | Batterietiefe | 133 mm | | Batteriehöhe | 72 mm | | Batteriegewicht | 800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, kärcher ladegerät li-io akku, ladegerät li-ion |
| | |
| |