Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE 301 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6282179
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49562
EAN/GTIN:
     4260245850006
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das KE301 Classic-Leitungssucher Kit ermöglicht jedem Techniker, ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt. EASYTEST300 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität, lässt sich als Durchgangsprüfer und als Speisespannungsgenerator für Prüftelefone einsetzen. EASYTEST300 / PROBE310 ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel aller Klassen, Koax-Kabel, Kabelbäume in Kraftfahrzeugen und vielen anderen einsetzbar. EASYTEST300 erzeugt als Suchsignal vier verschiedene Frequenzen. Wahlweise zwei Dauertöne oder zwei alternierende Töne. Die Auswahl erfolgt benutzerfreundlich durch Tasten mit LED - Anzeige von außen. Über diese LEDs wird auch die Batterieanzeige und die Auswahl der vier Suchfrequenzen angezeigt. Jedes Suchsignal kann auch auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden. EASYTEST300 ist Überspannungsgeschützt in allen Modi bis zu 120V AC. Im Modus CONT lässt sich auf einfache Art der Durchgang von Leitungen, Kontakten und Widerständen bis 100 kOhm prüfen. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert, der spezielle RJ11 - Stecker verfügt über eine Zugentlastung, und kann dank zusätzlicher Kontaktführungen für PIN 1 und 8 auch in RJ45 Datendosen ohne Beschädigung des Kontaktes 1 und 8 eingesteckt werden. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt. Mit dem zum Set gehörenden Signal Empfänger PROBE310 wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit wird die punktgenaue Zuordnung des Kabelverlaufes oder des Adernpaares im Verteiler oder im Bündel ermöglicht. Dies auch in dicken Kabelbündeln, in Wänden oder bei unter Putz verlegten Kabeln. Die PROBE310 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal-LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom Easytest eingespsiete 1kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Vertreilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50Hz. Die in der PROBE310 eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkenen von Adern und deren Farben in dunklen Verteilern. Die Stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar. In die vorhandene 3,5 mm Kopfhörerbuchse kann der optionale Ohrhörer eingesteckt werden. Damit lassen sich auch sehr schwache Signale noch gut empfangen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Produktfarbe
Rot
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Arbeitsspannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 96 x 25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,98*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 383,10*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49250
ab € 622,15*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.017,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 160,59*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 178,93*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,58*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 132,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 213,62*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 547,28*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 645,39*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 595,71*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 787,24*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 807,71*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49110
ab € 285,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.