Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE3500
Kurth Electronic KE3500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27152080
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Der KE3500 xDSL MultiTest bietet neben Tests in ADSL1/2/2+ und VDSL2-Umgebungen vollwertige Vectoring-Prüfungen bereits in der Grundausstattung. Weitere Funktionen wie ISDN- und Analog-Prüftelefon, Triple Play Tests zur IPTV und VoIP-Eignung und die Möglichkeit umfangreiche Kupfertests bis 30 MHz auszuführen machen ihn zum universellen Arbeitsgerät für Installateure und Service-Techniker. Mit innovativer Bedienung werden mehrere Tests gleichzeitig ausgeführt und sind ohne Verlust der Synchronisation editierbar.
Automatisches Erkennen des DSL-Dienstes und automatisierte Messungen auf der Kupferdoppelader ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten.
Der anwenderfreundliche Einstiegspreis in die Breitbandmesstechnik hilft bei der Anschaffung der benötigten Messtechnik.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,86*
€ 1.320,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,87*
€ 1.295,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,22*
€ 1.255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,52*
€ 1.232,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,18*
€ 1.203,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,65*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 197,69*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 383,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49250
ab € 620,83*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 161,04*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 178,83*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,87*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 131,80*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 213,62*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 543,24*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 642,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 596,61*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 794,46*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 797,54*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49110
ab € 285,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.