Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa TCF-142-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa TCF-142-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (ST)
Moxa TCF-142-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (ST)
Moxa TCF-142-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (ST)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999657
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     TCF-142-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232/422/485
Ausgangsschnittstelle
Faser (ST)
RS-232 Signale
GND, Rx, Tx
Überstromschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Optischer Kabelverbinder
ST
Transmissionentferung (multi-mode)
5 km
Wellenlänge
850 nm
RS-422 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RX Sensitivität
-20 dB
TX-Ausgang
-5 dB
Baudrate
921.6 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100 x 22 mm
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Energieverbrauch
140 mA
Zertifikate
Zertifizierung
EN, FCC
Sicherheit
UL/CUL, TUV
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, rs232 adapter moxa, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.