Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ICF-1150I-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Faser (ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ICF-1150I-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Faser (ST)
Moxa ICF-1150I-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Faser (ST)
Moxa ICF-1150I-M-ST Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Faser (ST)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999054
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ICF-1150I-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Ausgangsschnittstelle
Faser (ST)
Überstromschutz
Ja
Entkopplung
2 kV
Montage
DIN-Schiene
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Optischer Kabelverbinder
ST
Transmissionentferung (multi-mode)
5 km
Wellenlänge
850 nm
RS-422 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RS-485 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RX Sensitivität
-20 dB
TX-Ausgang
-5 dB
Baudrate
921.6 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
30.3 x 70 x 115 mm
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Energieverbrauch
163 mA
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CE, FCC, ATEX, UL/cUL
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, rs232 adapter moxa, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.