Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Axis 01048-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 4320 x 1920 Pixel Decke/Pfahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55663205
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01048-001
EAN/GTIN:
     7331021058460
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS P3807-PVE Network Camera ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit mehreren Sensoren, die durch eine schnelle Installation und Verkabelung sowie niedrige VMS-Lizenzkosten überzeugt. Sie ist als einfache, zuverlässige und kostengünstige Ein-Kamera-Installation optimal geeignet. Dank der hochwertigen Bildsensoren, Forensic WDR und Lightfinder-Technologie bietet die Kamera bei allen Lichtverhältnissen eine unvergleichliche Videoqualität. Durch die vier Sensoren ist eine nahtlose 180°-Abdeckung mit bis zu 30 Bildern/s bei einer Auflösung von 8,3 MP gewährleistet. Die Kamera lässt sich ganz einfach versenkt, bündig, hängend oder rückseitig montieren und verfügt über anpassbare Positionsvoreinstellungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
12.9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
4
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3.2 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
4320 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
8.3 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
480 x 270
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 55 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/33500 - 1/10 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Pfahl
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,11*
€ 1.675,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,78*
€ 1.656,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,10*
€ 1.584,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,92*
€ 1.538,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,81*
€ 1.482,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.