Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01489-001 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54795074
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01489-001
EAN/GTIN:
     7331021063839
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Mit dem AXIS T8645 PoE+ over Coax Kompaktkit lassen sich bestehende Koaxialverkabelungen für das Konvertieren von analog zu digital nutzen. Es besteht aus AXIS T8641 PoE+ Over Coax Base und AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact. Das Kit bietet Standardstromversorgung über Power over Ethernet (PoE) und zentrale Stromversorgung über bestehende Koaxialverkabelungen. Mit seinem kompakten Design lässt es sich besser in Gehäuse und Einbaukästen integrieren und ermöglicht optimierte Installation und verbessertes Kabelmanagement. Die intuitiv zu erfassenden LED-Displays der Systemkomponenten liefern Informationen zum Netzwerkstatus und der Stromversorgung über das Kabel. Das vereinfacht die Installation und garantiert die Systemleistung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M1025, M1065-L, M1124, M1124-E, M1125, M1125-E, M1145, M1145-L, M2025-LE, M2026-LE Mk II, P1214, P1214-E, P1224-E, P1244, P1245, P1254, P1264, P1265, P1275, P1280-E, P1290, P1364, P1364-E, P1365 Mk II, P1365-E Mk II, P1367, P1367-E, P1368-E, P1435-LE, P1447-LE, P1448-LE, P8535, P8804, Q1615 Mk II, Q1615-E Mk II, Q1635, Q1635-E, Q1645, Q1647, Q1659, Q1765-LE, Q1765-LE, M3014, M3015, M3016, M3024-LVE, M3025-VE, M3026-VE, M3027-PVE, M3037-PVE, M3044-V, M3045-V, M3046-V, M3047-P, M3048-P, M3057-PLVE, M3058-PLVE, M3104-L, M3104-LVE, M3105-L, M3105-LVE, M3106-L Mk II, M3106-LVE Mk II, P3224-LV Mk II, P3224-V Mk II, P3225-LV Mk II, P3225-LVE Mk II, P3225-V Mk II, P3225-VE Mk II, P3227-LV, P3227-LVE, P3228-LV, P3228-LVE, P3367-V, P3367-VE, P3374-LV, P3374-V, P3375-LV, P3375-LVE, P3375-V, P3375-VE, P3707-PE, Q3504-V, Q3504-VE, Q3505-SVE Mk II, Q3505-V Mk II, Q3505-VE Mk II, Q3515-LV, Q3515-LVE, Q3517-LV, Q3517-LVE, Q3615-VE, Q3617-VE, Q3708-PVE, Q3709-PVE, Q8414-LVS, F34, F41, F44, FA54, M5054, M5055, M5065, M5525-E, P5414-E, P5415-E, P5624-E Mk II, P5635-E Mk II, Q6052, Q6054 Mk II, Q6055, Q6115-E, Q6124-E, Q6128-E, Q6155-E, Q8641-E, Q8642-E, Q8685-E, Q8685-LE, Q8741-E, Q8741-LE, Q8742-E, Q8742-LE, Q1941-E, Q1941-E PT, Q1942-E, Q1942-E PT, Q2901-E PT, Q2901-E
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B with FTP cabling, VCCI Class A ITE, C-Tick AS/NZS CISPR22, ICES-003, KCC KN-22 Class A KN-24, EN 55032 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN 60529 IP44
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,64*
€ 604,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.