Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSEC Dome Drinnen 640 x 480 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52945119
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12073
EAN/GTIN:
     4260195433724
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Wer oder was hat den Alarm ausgelöst?
Alarme verifizieren - Überall. Jederzeit.
Die LUPUSEC-XT PIR-Netzwerkkamera ist ein Bewegungsmelder, in dessen Gehäuse sich eine Mini-Snapshot Kamera verbirgt. Erkennt der RAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) - Sensor eine sich bewegende Person wird sofort eine Bildaufnahme erstellt. Gleichzeitig wird die Bewegung an die Zentrale gemeldet und die aufgenommenen Bilder an die Zentrale gesendet und von dort auf ihr mobile device weitergeleitet.

Die PIR-Kamera ist besonders für Eingangsbereiche geeignet.
Sogar bei vollkommener Dunkelheit liefert die Kamera dank des eingebauten Weißlicht-Blitzes noch gut erkennbare Bilder. So werden Sie nicht nur zuverlässig über jede Bewegung alarmiert, sondern Sie haben zusätzlich die Möglichkeit sofort zu kontrollieren, wer oder was die Bewegung ausgelöst hat. Die PIR-Netzwerkkamera ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmarthomeAlarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
52.1 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
130 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.