Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPDF 16000 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-52903934
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF 16000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
AC
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Full-HD
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.