Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE 4-port 10GbE CX4 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-474497
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J8708A
EAN/GTIN:
882780285170
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
10-GbE CX4 Modul mit 4 Ports für Switches der HP ProCurve zl Serie
Garantie und Support
• Lebenslange ProCurve Garantie: solange Sie Produkteigentümer sind, erweiterter Austauschservice am nächsten Arbeitstag (in den meisten Ländern verfügbar)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-CX4
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ak
Leistungen
Kompatibilität
ProCurve Switch 5400zl series
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
206.5 x 261.6 x 44.5 mm
Gewicht
790 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl CX4-Anschlüsse
4
Anzahl Anschlüsse
4
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.391,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,08*
€ 1.655,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,30*
€ 1.654,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,22*
€ 1.613,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,66*
€ 1.570,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,21*
€ 1.505,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5406 zl Switch with Premium Software
HP
J9642A
€ 1.880,31*
Zubehör
HP 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9533A
€ 847,25*
Zubehör
HP 5406-44G-PoE+-4G-SFP v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9539A
€ 3.770,54*
Zubehör
HP 5412 zl Switch with Premium Software
HP
J9643A
€ 291,19*
Zubehör
HP 5412-92G-PoE+-4G v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9540A
€ 2.172,16*
Zubehör
HP 8206 zl Switch with Premium Software
HP
J9640A
€ 2.151,99*
Zubehör
HP 8212 zl Switch with Premium Software
HP
J9641A
€ 3.091,92*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise E5406 zl Switch Chassis Managed
HP
J8697A
€ 1.499,13*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise ProCurve E5412-96G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
HP
J8700A
€ 2.482,88*
Zubehör
HPE E5412 zl Switch Chassis
HP
J8698A
€ 2.437,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.