Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 8206 zl Switch with Premium Software
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-J9640A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9640A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
PoE Switch
Die HP 8200 zl Switch-Serie bietet hohe Leistung, Skalierbarkeit und einen großen Funktionsumfang in einer deutlich weniger komplexen Hochverfügbarkeitsplattform, die zur Reduzierung der Betriebskosten beiträgt. Als Teil einer konvergierten kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerkinfrastruktur-Lösung bietet die 8200 zl Switch-Serie Plattformtechnologie, Systemsoftware, Systemmanagement, Anwendungsintegration, Integration von kabelgebundener und drahtloser Technik, Netzwerksicherheit und Support, die für alle modularen Switches und Switches mit festem Anschluss von HP einheitlich sind. Zusammen ergeben sie eine flexible, kostengünstige und hochverfügbare Netzwerklösung. Mit zentralen Technologien, die die Lösung zukunftssicher machen, bietet die 8200zl Switch-Serie langfristigen Investitionsschutz ohne zusätzliche Komplexität bei Netzwerkkern- und Aggregationsimplementierungen sowie bei Hochverfügbarkeits-Implementierungen in der Zugriffsschicht. Gleichzeitig ist dieser Switch der erste hochverfügbare Switch in der Branche mit unbegrenzter Garantie.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
hp lizenzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.151,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,99*
€ 2.560,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,57*
€ 2.541,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,49*
€ 2.451,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,80*
€ 2.392,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,23*
€ 2.327,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 1500W PoE+ zl Power Supply Netzteil
HP
J9306A
€ 216,24*
Zubehör
HP 20-port 10/100/1000 PoE+ / 4-port Mini-GBIC zl Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9308A
€ 209,18*
Zubehör
HP 24-port 10/100 PoE+ zl Module
HP
J9478A
€ 721,73*
Zubehör
HP 24-port 10/100/1000 PoE zl Module
HP
J8702A
€ 400,01*
Zubehör
HP 24-port 10/100/1000 PoE+ zl Module
HP
J9307A
€ 664,29*
Zubehör
HP 24-port Mini-GBIC zl Module
HP
J8706A
€ 782,62*
Zubehör
HP 4-port 10GbE SFP+ zl Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9309A
€ 762,91*
Zubehör
HP 8200 zl Management Module
HP
J9092A
€ 1.667,66*
Zubehör
HP HPE 12-port Gig-T PoE+/12-port SFP v2 zl Module
HP
J9637A
€ 468,81*
Zubehör
HP HPE 24-port 10/100 PoE+ v2 zl Module
HP
J9547A
€ 716,27*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,95*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 113,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.