Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Logitech Advanced MK540 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schweiz Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46499593
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008677
EAN/GTIN:
     5099206077393
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK540 Advanced Kabellose Tastatur und Maus

Logitech MK540 Advanced ist eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination, die für Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Der winzige USB-Empfänger ist mit der Logitech Unifying Technologie ausgestattet. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt (1) und der verschleißfeste Tastendruck sorgt dafür, dass die Tasten nicht so schnell verblassen. Die Handballenauflage und die verstellbaren, ausklappbaren Füße ermöglichen selbst an längeren Tagen am Schreibtisch bequemes Arbeiten. Die Tastatur bietet praktische Sondertasten für direkten Zugriff sowie voreingestellte Funktionstasten, welche in Logitech Options personalisiert werden können. Die Maus passt sowohl in die rechte als auch in die linke Hand und bietet eine fortschrittliche Tracking-Technologie sowie eine präzise Cursor-Steuerung.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 193,5 x 457,3 x 24 mm
Gewicht: 805 g
Einstellbare Tastaturhöhe: 3 Neigungspositionen
Sondertasten: Musiksteuerung, programmierbare Tasten
10-Tasten-Zahlenblock
Handballenauflage
Tasten-Typ: Tiefes Profil
Feststelltasten-Kontrollleuchte
Ein-/Ausschalter
2 AAA-Batterien(Alkaline Batterie)
Batterielebensdauer: 36 Monate

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 61,8 x 39,2 x 11,5 mm
Gewicht: 73,5 g
Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Verbinden/Stromversorgung: Ein/Aus-Schalter
1 AA-Batterie(Alkaline Batterie)
Batterielebensdauer: 18 Monate

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (2)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS

(1) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(3) Die Batterielaufzeit der Tastatur und Maus ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
457.3 x 24 x 193.5 mm
Tastaturgewicht
805 g
Produktabmessungen (B x T x H)
39.2 x 111.5 x 61.8 mm
Mausgewicht
73.5 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Gummigriffe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
9
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060773916
Breite des Versandkartons
202 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher, Abnutzungsresistent
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Leise Tasten
Ja
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Anzahl der Höhenpostionen
3
Winkeleinstellung (mind.)
4 °
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1199 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.