Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30(122) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40930521
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE95122BD
EAN/GTIN:
     8715946654560
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Ihr Weg zum Tablet-basierten POS
Mit diesem kompakten und flexiblen Drucker, der sich leicht mit mobilen Geräten verbinden lässt, können Sie Bons jederzeit direkt auf der Verkaufsfläche drucken.

Epson TM-m30 (122): Ethernet & D30 (111) Bundle, Black, EU
Durch den Schwerpunkt auf mobilen Anschluss und kleine Abmessungen ist dieser kompakte Bondrucker ideal für den Einsatz in Tablet-basierten POS- oder Gastronomieumgebungen. Er eignet sich optimal für Kunden, die z. B. von einem PC-basierten POS-System auf ein Tablet-basiertes POS-System umsteigen möchten. Als einer der kleinsten stationären POS-Drucker weltweit1, lässt er sich außerdem überall platzieren.

Einfache Verbindung mit Tablets und Smartphones
NFC-fähige mobile Geräte oder Tablets lassen sich ganz einfach durch Berührung mit dem TM-m30-Drucker koppeln. Mithilfe von ePOS-Print2, der in den Drucker eingebauten Technologie für die Kommunikation mit Webanwendungen, kann von JEDEM mobilen Gerät aus gedruckt werden, ohne dass Treiber installiert oder aktualisiert werden müssen. ePOS-Print ist für iOS, Android und Windows3 verfügbar.

Flexible Platzierung dank des schlanken, kompakten und eleganten Designs
Mit seinem schlanken, kompakten und eleganten Design eignet sich der TM-m30 ideal für Tablet-basierte POS-Anwendungen. Er sorgt für effiziente und produktive Abläufe in kleinen und mittelgroßen Gastronomiebetrieben und am POS im Einzelhandel. Über Ethernet-, Bluetooth- oder Wi-Fi-Schnittstellen lässt er sich in nahezu jede Betriebsumgebung integrieren. Durch den einfachen Austausch von zwei Abdeckungen kann der Drucker entweder horizontal oder vertikal platziert werden, wodurch das Einlegen von Papier von oben oder vorne möglich wird.

Hochwertig und flexibel
Das neue optionale DM-D30-Display orientiert sich an dem modernen Design des TM-m30-Druckers. Eine optionale Tablet-Halterung ist ebenfalls erhältlich. Der in Schwarz oder Weiß erhältliche Drucker kann Belege in Graustufen drucken und verfügt über erweiterte Druckfunktionen für Grafik und Barcodes, mit denen sich ganz leicht individuelle Kassenbons mit Logos und Werbebotschaften erstellen lassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2870 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,65*
€ 443,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,16*
€ 442,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,46*
€ 431,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,83*
€ 424,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,74*
€ 386,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7110080
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.