Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Bosch GCM 12 SDE Professional 1450 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40040592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B23 170
EAN/GTIN:
     3165140769679
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28600 g
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Energie
Eingangsleistung
1450 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,86*
€ 1.058,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,96*
€ 1.020,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,69*
€ 971,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,15*
€ 959,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.