Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
LogiLink AA0105 Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38309221
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0105
EAN/GTIN:
     4052792046144
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Der Aluminium Kopfhörer-Halter von LogiLink sorgt für ein elegantes Design und schafft mehr Platz bei einem beengten Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Material
Aluminium, Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
276 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.