Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967439-BP Herst.-Nr.: SP-7869756 EAN/GTIN: 4053199930272 |
| |
|
| | |
| Audio-Adapter von 2 Cinchsteckern zu einer 3,5 mm Klinkenbuchse. Ideal um bei alten HIFI-Bausteinen oder Stereo-Anlagen mit 3,5 mm Klinke über Cinch nachzurüsten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 3,5 mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,86* | € 3,11* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,02* | € 3,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,97* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|