Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller DILM9-10(24VDC) Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller DILM9-10(24VDC) Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Moeller DILM9-10(24VDC) Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34766447
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724531
EAN/GTIN:
     4015082767051
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Anzahl der Kontakte
10
Kabelquerschnitt
0.75 - 4 mm²
Zertifizierung
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke
90 A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,59*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
278439 ZB12-6
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 28,33*
Zubehör
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,71*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 59,16*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,59*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.