Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller DILA-22(24V50/60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller DILA-22(24V50/60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller DILA-22(24V50/60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34763177
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8717965
EAN/GTIN:
     4015082764036
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Spulenspannung
8000 V
Anzahl der Kontakte
4
Kabelquerschnitt
0.75 - 4 mm²
Zertifizierung
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Stromstärke
16 A
DC Spannungsrange
24 - 60 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,81*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,01*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
104943 DILM32-XTED11-10(RA24)
ab € 48,82*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 102,80*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 51,09*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.