Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitblock 1-20s, 2S DILM32-XTEY20(RAC130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E252B51
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101447
EAN/GTIN:
     4015081013678
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitblock 1-20s, 2S DILM32-XTEY20(RAC130)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Einstellzeit:
1 - 30 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, eaton zeitrelais, zeitrelais 1 s, Kontaktblock, Pneumatischer Block, Pneumatischer Zeitblock, Zeitblock, Zeitkontaktblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,25*
€ 65,41*
€ 5,46*
ab € 53,56*
€ 68,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 69,18*
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 70,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,90*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 33,32*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 37,87*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 60,58*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 87,27*
Zubehör
Eaton
DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,72*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,26*
Zubehör
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,33*
Zubehör
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.