Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0052 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34554287
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0052
EAN/GTIN:
     4038816060174
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler
  • AC 90-305V/50-60Hz
    - Dimmbar: 1-10 Volt (mit Zub. DALI)
    - Leistung: 236 Watt
    - Lichtstrom: 30680lm
    - Effizienz: 130lm/W
    - Abstrahlwinkel: 120°
    - CRI Ra: > 80
    - Lichtfarbe: neutralweiss
    - Kelvin: 4500K ± 200K
    - Arbeitstemp: -40 bis +55°C
    - Schutzklasse: IP65, IK10
    - Gewicht: 4,8Kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Abstellkammer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Länge (mm)
383 mm
Höhe
217 mm
Durchmesser
383 mm
Gewicht
4800 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
236 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
30680 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.