Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel K 7055 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel K 7055 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel K 7055 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32030355
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591105398
EAN/GTIN:
     4012591105398
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,38*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,18*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,40*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,96*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,19*
Zubehör
Hensel
4012591132974
ab € 31,58*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.