Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 5000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 5000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 5000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614773
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591122050
EAN/GTIN:
     4012591122050
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
355 mm
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,11*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,32*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DKKS50
ab € 149,28*
Zubehör
Hensel
DK MB 3
ab € 26,65*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.