Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-B036 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-B036 Überwachungskamerazubehör Linse
Mobotix MX-B036 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30019018
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-B036
EAN/GTIN:
     4047438026536
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
HD-Objektive von Ultra-Weitwinkel (103°) bis Super-Tele (8°) für MOBOTIX Kameras mit 5-MP- oder 6-MP-Sensor.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Bildsensor
Bildwinkel, horizontal
103 °
Bildwinkel, vertikal
77 °
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-V25-BOD1-N-B
ab € 373,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.