Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 1144 AA Autopolitur 3600 RPM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 1144 AA Autopolitur 3600 RPM 1200 W
Skil 1144 AA Autopolitur 3600 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29903848
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0151144AA
EAN/GTIN:
     8710364067091
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Durchmesser Polierpad
180 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
1000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot, Silber
Schallleistungspegel
109 dB
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.