Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux KUKY CLEAR SP3 Deckenbeleuchtung E27 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux KUKY CLEAR SP3 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Ideal Lux KUKY CLEAR SP3 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508653
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     033952
EAN/GTIN:
     8021696033952
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Empfohlene Platzierung
Küche
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
180 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
200 mm
Höhe (max)
1300 mm
Höhe (min)
440 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
23021
ab € 29,59*
Ähnlich
Ideal Lux
023038
ab € 122,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.