Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung E14 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung E14 400 W
Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung E14 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419668
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     082257
EAN/GTIN:
     8021696082257
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1480 mm
Höhe (min)
280 mm
Durchmesser
550 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,20*
€ 658,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,32*
€ 575,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.