Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM-KI3101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM-KI3101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Inter-Tech KVM-KI3101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Inter-Tech KVM-KI3101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Inter-Tech KVM-KI3101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27073260
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter
Das KVM KI-3101 ist ein IP-Erweiterungsmodul für die KVM-Switche der Typen AS-31xx und KS31xx sowie der LCD KVM Konsole AS- 7116ULG. Mit dem Modul können die Konsolen und die daran angeschlossenen Computer über das Netzwerk fernbedient werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
120 g
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1200000 h
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
40 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.