Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 K W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 K W Weiß
JUNG CD 582 K W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051173
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
für waagerechte und senkrechte Kombination
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl Fassungen
1
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
151 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581KW
ab € 2,62*
Ähnlich
Jung
CD581KWW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582KLG
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD582KWW
ab € 5,39*
Ähnlich
Jung
CD583KW
ab € 7,48*
Ähnlich
Jung
CD581KGR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581KLG
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD582KGR
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD583KGR
ab € 9,22*
Ähnlich
Jung
CD583KLG
ab € 9,22*
Ähnlich
Jung
CD583KWW
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.