Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 581 K W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 581 K W Weiß
JUNG CD 581 K W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27098326
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581KWW
ab € 3,27*
Ähnlich
Jung
CD582KLG
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD582KW
ab € 4,97*
Ähnlich
Jung
CD582KWW
ab € 5,40*
Ähnlich
Jung
CD583KW
ab € 7,52*
Ähnlich
Jung
CD581KGR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581KLG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD582KGR
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD583KGR
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
CD583KLG
ab € 9,20*
Ähnlich
Jung
CD583KWW
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.