Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-P20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-P20 Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26566954
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE14552A0
EAN/GTIN:
     8715946546209
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mobiler Bondrucker TM-P20 Zuverlässiges mobiles Drucken vom führenden POS-Druckerhersteller in Europa. Der TM-P20 ist unser kleinster und leichtester mobiler Bondrucker. Er ist ideal für den Einzelhandel, die Gastronomie, den Ticketdruck und für alle anderen Branchen geeignet, in denen Belege oder Tickets mobil gedruckt werden müssen. Ultraleicht und kompakt Der TM-P20 ist ungefähr halb so groß und zwei Drittel leichter3 als unser Modell TM-P60II. Er kann mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sekunde und einer Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden aufwarten. Das macht ihn zu einem idealen Begleiter im Einzelhandel, wo Einkäufe auf der Verkaufsfläche schnell abgewickelt werden, in der Gastronomie für flexibles Bezahlen und für das Drucken von Tickets an Bord von Bussen und Bahnen. Das Gerät ist außerdem mit einem komfortablen Gürtelclip ausgestattet. Einfaches Verbinden Über unsere intelligente ePOS-Technologie lassen sich die TM-Drucker direkt über Webbrowser oder mit vielen intelligenten Geräten steuern. Mithilfe der NFC-Funktionalität (Near Field Communication) können Smartphones und/oder Tablets einfach mit den Druckern verbunden werden. Für Nicht-NFC-Geräte ist alternativ das Verbinden durch Scannen eines Barcodes möglich, um den Betrieb schneller und einfacher zu machen. Robust Wir wissen, wie ärgerlich Verzögerungen sein können. Der TM-P20 ist daher mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Um vor Unterbrechungen geschützt zu sein, verfügt das Gerät über eine Sturzfestigkeit für Höhen bis zu 150 cm, und in Kombination mit der optionalen Tragetasche ist es nach IP54 für Stoß- und Wasserfestigkeit zertifiziert. Einfache Bedienung Die einfache und intuitive Bedienung und die LED-Anzeigen machen das Arbeiten mit dem Drucker zu einem Kinderspiel. Dank der Drop-In-Funktion lassen sich Papierrollen schnell und einfach nachlegen. - Leicht und kompakt: Ideal für den mobilen Bon- und Ticketdruck - ePOS Print -Technologie: Für das Drucken aus jedem mobilen Gerät heraus, ohne dass Treiber installiert werden müssen - Lange Akkulaufzeit: Hält bis zu 8 Stunden und ermöglicht so einen dauerhaften Betrieb. (Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.) - Verbindung über NFC und Barcode: Einfaches Verbinden von Smartphones oder Tablets mit dem Drucker - Hohe Druckgeschwindigkeit: Bis zu 100 mm/s, für den schnellen Belegdruck und andere Transaktionen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
52.9 dB
Ursprungsland
China
Sicherheit
EN
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, NFC, USB 2.0
Schnittstelle
USB 2.0 Type Mini-B, Bluetooth, NFC
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
0.128 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC class A, CE
Wiederaufladbar
Ja
Technische Details
Paperpfad
Gerade
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
40.4 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26 h
Netzteiltyp
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,04*
€ 307,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,34*
€ 306,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,71*
€ 294,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,15*
€ 290,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,26*
€ 263,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C831093
ab € 41,86*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 369,77*
Zubehör
Epson
C31CD52003
ab € 168,96*
Zubehör
Epson
C31CD38032
ab € 160,76*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 243,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.