Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7836.L114 Küchenmesser Tischmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.7836.L114 Küchenmesser Tischmesser
Victorinox 6.7836.L114 Küchenmesser Tischmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25866578
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7836.L114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Länge (mm)
218 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Messertyp
Tischmesser
Handgrifffarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.