Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83394 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83394 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Silber
DeLOCK 83394 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22176302
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83394
EAN/GTIN:
     4043619833948
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes an einen Controller mit Mini SAS HD x 4 SFF 8644 Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS HD x 4 SFF 8644
Anschluss 2
Mini SAS HD x 4 SFF 8644
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas cable sff 8644
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO9XSA
ab € 3.871,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.