Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83392 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83392 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz, Silber
DeLOCK 83392 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz, Silber
DeLOCK 83392 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22176295
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83392
EAN/GTIN:
     4043619833924
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. bis zu 4 SATA Laufwerke an einen Controller mit Mini SAS HD x 4 SFF 8643 Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
1 x Mini SAS HD x 4 SFF 8643
Anschluss 2
4 x SATA 7p
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.