Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20878201
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449210
EAN/GTIN:
     4951319033134
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TSP654II, ein schneller 300-mm/s-Belegdrucker für den Einstiegsbereich, bietet Vielseitigkeit auf allen Ebenen für EPOS- und mPOS-Systeme in Einzelhandels-, Gastronomie- oder Kioskumgebungen. Er bietet die hohe Druckqualität und bekannte Zuverlässigkeit von Star, ermöglicht ein einfaches Setup und umfasst die AutoLogo-Marketingsoftware von Star – alles zu einem günstigen Preis!

mPOS- und mobile Zahlungslösungen sind stark im Kommen und irgendwann werden alle Einzelhändler eine Form von Cloud-basierter POS-Lösung einsetzen wollen. Der TSP654II ist der einzigste Web-basierte POS-Drucker am Markt, der einen kostengünstigen Cloud-Upgrade-Pfad bietet. Durch die auswechselbare WebPRNT-HTML5/JavaScript-Plugin-Schnittstelle und die ProxiPRNT-Drucklösung von Star mit Beacons auf BLE-Basis (Bluetooth Low Energy) zum Drucken auf einem in der Nähe befindlichen Drucker ergeben sich einmalige Upgrade-Möglichkeiten. Kostengünstiges optionales Zubehör wie das Star WiFi Power Pack ermöglicht ein einfaches Drucken über WLAN von Tablets, PCs oder anderen mobilen Geräten auf dem TSP654II oder beliebigen anderen LAN-Druckern von Star.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
203.5 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Design
Produktfarbe
Grau
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58/80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energieverbrauch
1900 mA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,40*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,57*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,87*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,93*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,30*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,66*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,93*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.