|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18566775 Herst.-Nr.: 12.7156.6330 EAN/GTIN: 4000530644176 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Dessert-/ Frühstücksbesteck sieht auf den ersten Blick identisch aus wie ein Menübesteck, ist jedoch aufgrund seines Gebrauchsnutzens kleiner. Mit dem Dessert-/ Frühstücksbesteck können Desserts aller Arten zerteilt werden. Es kann für verschiedene Vorspeisen und Salate verwendet werden, aber selbstverständlich auch für Frühstück, Brunch und Abendbrot.
Seine ungewöhnliche Länge, seine schlanke Form und seine seidig mattierte Oberfläche fallen sofort ins Auge. Keine Frage: Das WMF Besteck Vision ist etwas Besonderes. Designer Peter Bäurle schuf ein gleichermaßen massives wie plastisches Besteck mit ausgewogenen Proportionen und asymmetrischer Facette am Stielende. Ein Hingucker ist das Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge: Es lässt sich liegend oder auf der Klinge stehend eindecken. Sehr stilvoll wirkt Ihr Gedeck mit den vielen passenden Servier- und Ergänzungsteilen. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) |  | Set pro Person | Tafelgabel, Tafelmesser |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Anzahl der Messer | 6 |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Designer | WMF Atelier (Peter Bäurle) |  | Kollektion | Vision |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |