Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa TCC-100 Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa TCC-100 Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485 Schwarz, Grün
Moxa TCC-100 Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17903238
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     TCC-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Ausgangsschnittstelle
RS-422/485
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
Anschlussklemme
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
RS-232 Signale
CTS, GND, RTS, Rx, Tx
Entkopplung
2 kV
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Baudrate
921.6 Kbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
148 g
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.085 A
Material
Gehäusematerial
Metall
Zertifikate
Zertifizierung
EMC EN 55022/24 EMI CISPR 22, FCC Part 15B Class B EMS EN 61000-4-2 (ESD): Contact: 4 kV; Air: 8 kV EN 61000-4-3 (RS): 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m EN 61000-4-4 (EFT): Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV EN 61000-4-5 (Surge): Power: 1 kV EN 61000-4-6 (CS): 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m EN 61000-4-8 (PFMF) Green Product RoHS, CRoHS, WEEE
Sicherheit
UL 60950-1
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, rs232 adapter moxa, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.