Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17606 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17606 LED-Lampe
Walimex 17606 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15433501
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17606
EAN/GTIN:
     4250234576062
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Optimale Beleuchtung für Videos Videos mit Ihrer DSLR-Kamera sind eine tolle Möglichkeit, um besondere Ereignisse festzuhalten und damit Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Egal ob im privaten Bereich, z.B. Urlaub, sonntäglicher Spaziergang mit den Kindern oder im professionellen Foto- und Videobereich, Gelegenheiten gibt es viele. Leider führt mangelndes Umgebungslicht oftmals zu schlechten Ergebnissen, die die Freude etwas trüben können. Kommen Sie dem zuvor und nutzen Sie die LED-Videoleuchte von walimex pro! Ausgezeichnete Leistung Untergebracht ist die Leuchte in einem hochwertigen und äußerst robusten Aluminiumgehäuse, welches eine lange Haltbarkeit garantiert und Ihnen so dauerhaft Kosten erspart. Die Leuchte, die mit 256 kleinen LEDs ausgestattet ist, ist flimmerfrei und damit ideal für Videoaufnahmen. Dank ihrer Dimmbarkeit, lässt sich die Leistung stufenlos regeln und somit die Beleuchtung an jede Aufnahmesituation anpassen. Mit der Diffusorplatte erhalten Sie eine weiche, diffuse Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 320 Lux, die ideal für Porträtaufnahmen ist. Mit der orangenen Color-Filter-Platte verändern Sie die Farbtemperatur von 5000K auf 3100K und erhalten eine wärmere Lichtstimmung bei einer Lichtleistung von 170 Lux. Flexibler Einsatz Dank des 1/4 Zoll Gewindeanschlusses an der Längsseite und dem Kugelkopf mit Zubehörfuß und 1/4 Zoll Gewindeanschluss ist die Leuchte universell einsetzbar: sie kann auf einen Stativ oder mit dem Kugelkopf direkt auf der Kamera befestigt werden. Durch den Kugelkopf ist die Leuchte neig- und drehbar. Die Stromversorgung erfolgt über den Akku oder über das Netzkabel, wodurch die LED-Leuchte flexibel stationär oder mobil einsetzbar ist und auch ideal für längere Sessions geeignet ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 6000mAh und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit ohne ständiges Wechseln. Außerdem im Lieferumfang inklusive ist ein 12V KFZ-Kabel, mit dem Sie den Akku zeitsparend im Autoaufladen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
45 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
360 g
Leistungen
Farbtemperatur
5000 K
Technische Details
Lichtintensität
390 Lux
Anzahl Lampe(n)
256 Lampen
Energie
Energiebedarf
6-10V DC
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.