| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-12757637 Herst.-Nr.: USBADB25 EAN/GTIN: 5705965857458 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | USB | | Anschluss 2 | DB9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE, WEEE | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 277 mm | | Verpackungstiefe | 161 mm | | Verpackungshöhe | 22 mm | | Paketgewicht | 116 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, 1.8 m usb kabel a, at-modem adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| |