Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Earl Tischleuchte 1,5 W SMD LED Bernstein, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121595821
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R57771113
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
EARL – R57771113
incl. 1x SMD, 1,5W · 1x 100lm, 3000K
Egal, ob auf dem Tisch, dem Sideboard oder in einer gemütlichen Leseecke, die formschönen Tischleuchten EARL versprühen ihren charmanten Glanz überall. Ihre Flexibilität durch den integrierten Akku ermöglicht es, sie überall dort zu platzieren, wo entspannte Atmosphäre gewünscht ist. Mit ihrer geringen Höhe von nur 14 cm lassen sie sich mühelos in jedes Regal platzieren und eignen sich perfekt als Wohnaccessoires. Der 4-fach Touch rundet die Leuchte optimal ab. Das besondere Design der Leuchte mit amberfarbigem Glas und einem schwarz matten Korpus verleiht Ihrem Wohnraum einen Hauch von Eleganz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Bernstein, Schwarz
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,50*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Jeff Tischleuchte 1,5 W LED Braun
TRIO Leuchten
R59151165
€ 20,01*
Ähnlich
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
TRIO Leuchten
R52176183
€ 24,72*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Weiß Höhe 38cm
Reality Leuchten
R54096131
€ 39,42*
Ähnlich
Kleine Akku Tischleuchte LORD mit Glasschirm Bernsteinfarbig, Höhe 19cm
Reality Leuchten
R57761113
€ 22,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.