Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405564
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52176183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die puristisch designte Tischleuchte LENNON ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty hin mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchte ganz leicht aufgeladen werden. Zusätzlich verfügt die Tischleuchte über einen 4-fach Touch, so kann die Lichtintensität und damit die Stimmung des Ambientes ganz individuell bestimmt werden. Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form wird die Tischleuchte in Illuminate Gelb zu einem unaufdringlichen Dekoelement das besonders anpassungsfähig ist. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmeentwicklung und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
505 g
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
180 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,72*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.068.38
€ 44,95*
Ähnlich
Smartwares
OOO-50002
€ 28,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
€ 29,16*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
€ 37,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
€ 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.