Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
TRIO Talent SMD LED 5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121525738
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R27769187
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
TALENT – R27769187
incl. 2x SMD, ,5W · 2x 50lm, 3000K
Die Wandleuchte der Serie TALENT präsentiert sich dekorativ und funktional - ein wahres Multitalent! Neben dem Bewegungssensor verfügt die Leuchte über einen Dämmerungssensor, der sich automatisch bei zunehmender Dunkelheit einschaltet. Die TALENT ist durch den praktischen Akkubetrieb und die im Lieferumfang enthaltene magnetische Wandhalterung äußerst flexibel und findet mühelos ihren Platz in den eigenen vier Wänden. Dank der Schutzart IP44 ist sie zudem besonders witterungsbeständig und eignet sich sowohl für den Outdoorbereich als auch für Feuchträumen. Die effektvolle und angenehme Lichtintensität durch die up and down Beleuchtung macht die TALENT zu einem echten Mehrwert in jedem Haushalt. Das hochwertige titanfarbige Metallgehäuse verleiht der Wandleuchte nicht nur eine moderne Ästhetik, sondern auch eine robuste und stilvolle Ausstrahlung. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bewegungssensor
Ja
Tag-/Nachtsensor
Ja
Geeignet für die Montage nach oben/unten
Ja
Design
Produktfarbe
Titan
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
D-förmig
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
700 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Gesamtleistung
5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
50 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
,
Badwandleuchte
,
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
,
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenwandleuchten led
,
automatik schalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,23*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Glasschirm Gold, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW2
€ 52,34*
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Glasschirm Kupfer, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW1
€ 52,50*
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Rauchglas Lampenschirm, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW3
€ 52,38*
Sonstiges
Ausgefallene Wandleuchte LAVUS mit Schalter & Rauchglas Lampenschirm, Höhe 36cm
Globo
15552W3
€ 48,30*
Sonstiges
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE Glasschirm Chrom Ø 22cm
TRIO Leuchten
254910132
€ 44,36*
Sonstiges
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
TRIO Leuchten
254910165
€ 44,90*
Sonstiges
Dreieckige LED Wandleuchte mit Naturholz, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
263300LM130
€ 69,72*
Sonstiges
Dreieckige Wandleuchte KARUNI mit Naturholz, Höhe 30cm
TRIO Leuchten
263300130
€ 36,99*
Sonstiges
LED Wandleuchte mit Stecker, Schalter & Ladefunktion, Weiß Höhe 31cm
meineWunschleuchte
262670LM131
€ 77,63*
Sonstiges
Wandleuchte COMFORT mit Stecker, Schalter & Ladefunktion, Schwarz H: 31cm
TRIO Leuchten
262670132
€ 54,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.