Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand
Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand
Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand
Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand
Reolink Argus Series B330 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1616 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120230239
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983162
EAN/GTIN:
     6975253983162
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bereich der Bitrate
64 - 4096 Kbit/s
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
330 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
700 g
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1616 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
125 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Voreingestellte Punkte
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Farbtemperatur
6500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.