Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand
Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand
Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand
Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand
Reolink Argus Series B320 Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120230154
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983131
EAN/GTIN:
     6975253983131
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
71 mm
Länge (mm)
191 mm
Gewicht
339 g
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
730 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Voreingestellte Punkte
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.