Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118306078
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XCB4594DQSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570122271
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Docking Station
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, Eye Saver
ConnectShare (USB)
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
1
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
45 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Dual QHD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
0.8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.212 x 0.212 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
305.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
1087.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 260 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
113 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1774068
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1260 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
16400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1090 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
275 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
409 mm
Gewicht (mit Ständer)
11200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
37 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
67 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,79*
€ 775,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,96*
€ 772,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 152,40*
Zubehör
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.